OBO - Fejlemez IS8-oszlophoz 500mm mer thorg SN061144 - 6347028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - I-profil
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195849773
Sonepar cikkszám
SN061144
Gyártói cikkszám
6347028
Gyártói típuskód
KI8 CPS5-1-500FT
Alkalmas:
I-profil
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Fejlemez IS8-oszlophoz 500mm mer thorg