OBO - Fejlemez IS8-oszlophoz 500mm mer thorg SN061145 - 6347038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - I-profil
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195849810
Sonepar cikkszám
SN061145
Gyártói cikkszám
6347038
Gyártói típuskód
KI8 CPS5-2-500FT
Alkalmas:
I-profil
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Fejlemez IS8-oszlophoz 500mm mer thorg