OBO - Fejlemez US 5 oszlophoz, állítható V2A SN061152 - 6348925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Szög - 0-30 °
Anyag - rozsdamentes acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195018360
Sonepar cikkszám
SN061152
Gyártói cikkszám
6348925
Gyártói típuskód
KU 5 V A2
Alkalmas:
U-profil
Szög:
0-30 °
Anyag:
rozsdamentes acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
egyéb
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Fejlemez US 5 oszlophoz, állítható