OBO - Fejlemez US3 oszlopokhoz V2A SN061148 - 6348876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Szög - 90-90 °
Anyag - rozsdamentes acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195706014
Sonepar cikkszám
SN061148
Gyártói cikkszám
6348876
Gyártói típuskód
KU 3 A2
Alkalmas:
U-profil
Szög:
90-90 °
Anyag:
rozsdamentes acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
egyéb
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Fejlemez US 3-hoz pácolt