OBO - Fejlemez US3 oszlopokhoz V4A SN061149 - 6348877
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Szög - 90-90 °
Anyag - rozsdamentes acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195706021
Sonepar cikkszám
SN061149
Gyártói cikkszám
6348877
Gyártói típuskód
KU 3 A4
Alkalmas:
U-profil
Szög:
90-90 °
Anyag:
rozsdamentes acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
egyéb
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Fejlemez US 3-hoz pácolt