Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Felfogó 100mm-es világítástartó csatornához SN012813 - 6066510

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 114.9 mm

  • Hosszúság - 12.3 mm

  • Magasság - 83.9 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Terhelhetőség - 600 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195834878

Sonepar cikkszám

SN012813

Gyártói cikkszám

6066510

Gyártói típuskód

AHB 100 D5 FT

Szélesség:

114.9 mm

Hosszúság:

12.3 mm

Magasság:

83.9 mm

Kivitel:

egyéb

Terhelhetőség:

600 N

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Átmérő:

4.9 mm

Zsanéros:

Nem

Állítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Felfogó 100mm-es világítástartó csatornához