OBO - Felfogó isFang 6500mm SN061155 - 5402874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6500 mm
Átmérő - 40-40 mm
Anyag - alumínium
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674801
Sonepar cikkszám
SN061155
Gyártói cikkszám
5402874
Gyártói típuskód
101 3B-6500
Hosszúság:
6500 mm
Átmérő:
40-40 mm
Anyag:
alumínium
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Felfogó isFang 6500mm