OBO - Felfogóidom TKCI-hez 12-20mm 1487496 - 1487496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 12-20 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195407133
Sonepar cikkszám
1487496
Gyártói cikkszám
1487496
Gyártói típuskód
TKCI-A
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
12-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Felfogóidom TKCI-hez 12-20mm