OBO - Felfogórúd hajlított 2000 Alu SN125508 - 5401950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd elvékonyodó
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125508
Gyártói cikkszám
5401950
Gyártói típuskód
101 VL2000 112
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd elvékonyodó
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd hajlított 2000 Alu