Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Félhéj belül bevonva 200x116x65mm szürke SN061180 - 7204306

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Alak - kerek

  • Külső szélesség - 116 mm

  • Külső átmérő - 106 mm

  • Lemezvastagság/termékhossz - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196448081

Sonepar cikkszám

SN061180

Gyártói cikkszám

7204306

Gyártói típuskód

CTS-HP200

Kivitel:

egyéb

Alak:

kerek

Külső szélesség:

116 mm

Külső átmérő:

106 mm

Lemezvastagság/termékhossz:

200 mm

Belső átmérő:

116 mm

Tartozék szükséges:

Nem

Külső magasság:

65 mm

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Félhéj belül bevonva 200x116x65mm szürke