Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Felirati tábla tűzgátló tömítéshez SN065032 - 7407850

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 2

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szerelvény szerelési módja - bepattintható

  • Mélység - 47 mm

  • Húzásmentesítések száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195626893

Sonepar cikkszám

SN065032

Gyártói cikkszám

7407850

Gyártói típuskód

MTGE2 1K

Beépíthető eszközök száma:

2

Kivitel:

teherhordó forma

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Mélység:

47 mm

Húzásmentesítések száma:

0

Hosszúság:

116 mm

Anyag:

fém

Padló alatti rendszerek ; Tartozék padló alatti rendszerekhez ; Szerelőtartó 1 x K típusú perforációval 116x47x28