OBO - Felrakószerszám LSA Plus-hoz SN061186 - 5084040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BNC-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas - Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas - Nem
Zárberendezéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195525615
Sonepar cikkszám
SN061186
Gyártói cikkszám
5084040
Gyártói típuskód
LSA-TOOL
BNC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-kompressziós dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
D-Sub-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
F-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Zárberendezéssel:
Nem
LSA-Plus-hoz alkalmas:
Igen
Vágóberendezéssel:
Nem
RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Gyengeáramú összekötőhöz alkalmas:
Nem
ST-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
SMA-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
LC-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem
MT-RJ-dugaszolóhoz alkalmas:
Nem