OBO - Felső rész 3 férőhelyes szerelvényhez 110x300mm krémfehér SN061189 - 6169430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Hosszúság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196112098
Sonepar cikkszám
SN061189
Gyártói cikkszám
6169430
Gyártói típuskód
D2-3 110CW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Felső rész 3 férőhelyes szerelvényhez 110x300mm krémfehér