OBO - Felső rész 3 férőhelyes szerelvényhez 130x300mm krémfehér SN061190 - 6169449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Hosszúság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196112159
Sonepar cikkszám
SN061190
Gyártói cikkszám
6169449
Gyártói típuskód
D2-3 130CW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Felső rész 3 férőhelyes szerelvényhez 130x300mm krémfehér