OBO - Felső rész bordázott 80x2000mm hófehér SN061192 - 6278780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - profilozott
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195666530
Sonepar cikkszám
SN061192
Gyártói cikkszám
6278780
Gyártói típuskód
GK-OTKRW
Szélesség:
76.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
profilozott
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Felső rész bordázott 80x2000mm hófehér