OBO - Felső rész bordázott 80x2000mm világosszürke SN061194 - 6278782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - profilozott
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195666554
Sonepar cikkszám
SN061194
Gyártói cikkszám
6278782
Gyártói típuskód
GK-OTKLGR
Szélesség:
76.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
profilozott
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Felső rész bordázott 80x2000mm világosszürke