OBO - Felső rész egyférőhelyes szerelvényhez 110x300mm hófehér SN061195 - 6194036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 109 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196448272
Sonepar cikkszám
SN061195
Gyártói cikkszám
6194036
Gyártói típuskód
D2-1 110RW
Szélesség:
109 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Hosszúság:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Felső rész egyférőhelyes szerelvényhez 110x300mm hófehér