OBO - Felső rész egyférőhelyes szerelvényhez 130x300mm krémfehér SN061197 - 6169317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Hosszúság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196111671
Sonepar cikkszám
SN061197
Gyártói cikkszám
6169317
Gyártói típuskód
D2-1 130CW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Felső rész egyférőhelyes szerelvényhez 130x300mm krémfehér