OBO - Felső rész egyférőhelyes szerelvényhez 170x300mm krémfehér SN061200 - 6169325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Hosszúság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196111732
Sonepar cikkszám
SN061200
Gyártói cikkszám
6169325
Gyártói típuskód
D2-1 170CW
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Felső rész egyférőhelyes szerelvényhez 170x300mm krémfehér