OBO - Felső rész emelkedő lapos sarokhoz, pult 80x300mm hófehér SN061201 - 6287060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Anyag - acél
Szélesség - 76.5 mm
Szerelési mód - belül fekvő
Kivitel - sima
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195144762
Sonepar cikkszám
SN061201
Gyártói cikkszám
6287060
Gyártói típuskód
FOOP3RW
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Szélesség:
76.5 mm
Szerelési mód:
belül fekvő
Kivitel:
sima
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem fedél ; Felső rész emelkedő lapos sarokhoz, pult 80x300mm hófehér