Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Felső rész (fedél) 80-as rendszernyíláshoz 80x2000 eloxált SN061187 - 6279723

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 76.5 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - alumínium

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195770091

Sonepar cikkszám

SN061187

Gyártói cikkszám

6279723

Gyártói típuskód

GA-OTEL

Szélesség:

76.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

alumínium

Szín:

egyéb

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Igen

Felület:

anodizált/eloxált

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Felső rész (fedél) 80-as rendszernyíláshoz 80x2000 eloxált