OBO - Felső rész (fedél) külső sarokhoz 300x30x80mm eloxált SN061188 - 6279727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Alkalmazás - külső sarok
Anyag - rozsdamentes acél
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195776154
Sonepar cikkszám
SN061188
Gyártói cikkszám
6279727
Gyártói típuskód
GA-OTAEL
Szélesség:
76.5 mm
Alkalmazás:
külső sarok
Anyag:
rozsdamentes acél
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Felület:
anodizált/eloxált
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök fedél ; Felső rész (fedél) külső sarokhoz 300x30x80mm eloxált