OBO - Felső rész külső könyök, matt kőszürke SN061213 - 6274796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Felület - kezeletlen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195657361
Sonepar cikkszám
SN061213
Gyártói cikkszám
6274796
Gyártói típuskód
GK-OTGAGR
Szélesség:
76.5 mm
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök fedél ; Felső rész külső könyök, matt kőszürke