OBO - Felső rész külső könyök, matt krémfehér SN061214 - 6274791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Alkalmazás - külső sarok
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195657347
Sonepar cikkszám
SN061214
Gyártói cikkszám
6274791
Gyártói típuskód
GK-OTGACW
Szélesség:
76.5 mm
Alkalmazás:
külső sarok
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9001
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök fedél ; Felső rész külső könyök, matt krémfehér