OBO - Felső rész külső könyök, matt világosszürke SN061215 - 6274792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Alkalmazás - külső sarok
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195657354
Sonepar cikkszám
SN061215
Gyártói cikkszám
6274792
Gyártói típuskód
GK-OTGALGR
Szélesség:
76.5 mm
Alkalmazás:
külső sarok
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök fedél ; Felső rész külső könyök, matt világosszürke