OBO - Felső rész külső sarokhoz 300x30x80mm hófehér SN061216 - 6279725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Alkalmazás - külső sarok
Anyag - rozsdamentes acél
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195776147
Sonepar cikkszám
SN061216
Gyártói cikkszám
6279725
Gyártói típuskód
GA-OTARW
Szélesség:
76.5 mm
Alkalmazás:
külső sarok
Anyag:
rozsdamentes acél
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök fedél ; Felső rész külső sarokhoz 300x30x80mm hófehér