OBO - Felső rész lapos sarokelem, matt kőszürke SN061219 - 6274496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Szélesség - 76.5 mm
Szerelési mód - belül fekvő
Kivitel - sima
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195656722
Sonepar cikkszám
SN061219
Gyártói cikkszám
6274496
Gyártói típuskód
GK-OTGFGR
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Szélesség:
76.5 mm
Szerelési mód:
belül fekvő
Kivitel:
sima
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7030
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem fedél ; Felső rész lapos sarokelem, matt kőszürke