Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Felső rész lapos sarokelem, matt világosszürke SN061221 - 6274492

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 76.5 mm

  • Szerelési mód - belül fekvő

  • Kivitel - sima

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195656715

Sonepar cikkszám

SN061221

Gyártói cikkszám

6274492

Gyártói típuskód

GK-OTGFLGR

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Szélesség:

76.5 mm

Szerelési mód:

belül fekvő

Kivitel:

sima

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK08

Védőfóliával:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem fedél ; Felső rész lapos sarokelem, matt világosszürke