OBO - Felső rész lapos sarokelemhez 400x80mm hófehér SN061222 - 6279734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 76.5 mm
Szerelési mód - belül fekvő
Kivitel - sima
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195776161
Sonepar cikkszám
SN061222
Gyártói cikkszám
6279734
Gyártói típuskód
GA-OTFRW
Szín:
fehér
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
76.5 mm
Szerelési mód:
belül fekvő
Kivitel:
sima
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem fedél ; Felső rész lapos sarokelemhez 400x80mm hófehér