OBO - Felső rész lapos sarokelemhez, eső, pult 80x300mm hófehér SN061223 - 6287070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Anyag - acél
Szélesség - 76.5 mm
Szerelési mód - belül fekvő
Kivitel - sima
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195144823
Sonepar cikkszám
SN061223
Gyártói cikkszám
6287070
Gyártói típuskód
FUOP3RW
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Szélesség:
76.5 mm
Szerelési mód:
belül fekvő
Kivitel:
sima
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem fedél ; Felső rész lapos sarokelemhez, eső, pult 80x300mm hófehér