OBO - Felső rész pultcsatorna belső sarokhoz 80x300mm hófehér SN061224 - 6287080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Anyag - acél
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195144885
Sonepar cikkszám
SN061224
Gyártói cikkszám
6287080
Gyártói típuskód
IOP3RW
Szélesség:
76.5 mm
Anyag:
acél
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Felső rész pultcsatorna belső sarokhoz 80x300mm hófehér