Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Felső rész Rapid 45-2 45x2000 hófehér SN061226 - 6113010

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 45 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196419081

Sonepar cikkszám

SN061226

Gyártói cikkszám

6113010

Gyártói típuskód

GK-OT45RW

Szélesség:

45 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Felső rész Rapid 45-2 45x2000 hófehér