OBO - Felső rész Rapid 45-2 45x2000 világosszürke SN061227 - 6113012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196419104
Sonepar cikkszám
SN061227
Gyártói cikkszám
6113012
Gyártói típuskód
GK-OT45LGR
Szélesség:
45 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Felső rész Rapid 45-2 45x2000 világosszürke