OBO - Felső rész Rapid 45 45x2000mm eloxált alumínium SN061225 - 6116558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196202034
Sonepar cikkszám
SN061225
Gyártói cikkszám
6116558
Gyártói típuskód
GEK-AOT45
Szélesség:
45 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Felület:
anodizált/eloxált
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Felső rész Rapid 45 45x2000mm eloxált alumínium