OBO - Felső rész rendezőcsatornához 110x2000mm világosszürke SN061228 - 6028152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Hosszúság - 2000 mm
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196669257
Sonepar cikkszám
SN061228
Gyártói cikkszám
6028152
Gyártói típuskód
2410 110LGR
Szélesség:
110 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Hosszúság:
2000 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Kábelbevezető burkolat ; Felső rész rendezőcsatornához 110x2000mm világosszürke