OBO - Felső rész rendezőcsatornához 170x2000mm világosszürke SN061229 - 6028187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Hosszúság - 2000 mm
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
52 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196773893
Sonepar cikkszám
SN061229
Gyártói cikkszám
6028187
Gyártói típuskód
2410 170LGR
Szélesség:
170 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Hosszúság:
2000 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Kábelbevezető burkolat ; Felső rész rendezőcsatornához 170x2000mm világosszürke