OBO - Felső rész sarokelemhez 400x80mm eloxált SN061230 - 6279736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 76.5 mm
Szerelési mód - belül fekvő
Kivitel - sima
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195776192
Sonepar cikkszám
SN061230
Gyártói cikkszám
6279736
Gyártói típuskód
GA-OTFEL
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
76.5 mm
Szerelési mód:
belül fekvő
Kivitel:
sima
Felület:
anodizált/eloxált
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem fedél ; Felső rész sarokelemhez 400x80mm eloxált