Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Felső rész SLL 20x70 9010 2000x20x3 hófehér SX104730 - 6132159

OBO
MásolásMásolás
OBO - Felső rész SLL 20x70 9010 2000x20x3 hófehér SX104730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 70 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Tömítőgyűrű felsőrész - fali/padlóra

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196748358

Sonepar cikkszám

SX104730

Gyártói cikkszám

6132159

Gyártói típuskód

SLL 2070 rws

Magasság:

70 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

fehér

Tömítőgyűrű felsőrész:

fali/padlóra

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

RAL-szám:

9010

Ütésállóság (IK):

IK06

Védettség (IP):

IP40

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felső rész SLL 20x70 9010 2000x20x3 hófehér