OBO - Felső rész WDK-hoz 110x2000mm hófehér SN061232 - 6191630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196976942
Sonepar cikkszám
SN061232
Gyártói cikkszám
6191630
Gyártói típuskód
2410 110RW
Szélesség:
110 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Kábelbevezető burkolat ; Felső rész WDK-hoz 110x2000mm hófehér