OBO - Felső rész WDK-hoz 170x2000mm hófehér SN061235 - 6191703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
52 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502455
Sonepar cikkszám
SN061235
Gyártói cikkszám
6191703
Gyártói típuskód
2410 170RW
Szélesség:
170 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Felső rész WDK-hoz 170x2000mm hófehér