OBO - Felső rész WDK-hoz 90x2000mm kőszürke SN061239 - 6022707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196023233
Sonepar cikkszám
SN061239
Gyártói cikkszám
6022707
Gyártói típuskód
2410 90GR
Szélesség:
90 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
7030
Ütésállóság (IK):
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna fedél ; Felső rész WDK-hoz 90x2000mm kőszürke