OBO - Felsőrész 50-es rendszernyíláshoz 45x12x2000mm hófehér SN061241 - 6279880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 45 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195680925
Sonepar cikkszám
SN061241
Gyártói cikkszám
6279880
Gyártói típuskód
GS-OT50RW
Szélesség:
45 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Felsőrész 50-es rendszernyíláshoz 45x12x2000mm hófehér