OBO - Felsőrész 80x2000mm világosszürke SN061240 - 6279852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195695868
Sonepar cikkszám
SN061240
Gyártói cikkszám
6279852
Gyártói típuskód
GS-OTLGR
Szélesség:
76.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
RAL-szám:
7035
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Felsőrész 80x2000mm világosszürke