Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Felsőrész belső sarokhoz 50-es nyíláshoz 45x12x300mm hófehér SN061242 - 6279890

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 45 mm

  • Alkalmazás - külső sarok

  • Anyag - acél

  • Fedél részek szerelési módja - belül fekvő

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195681038

Sonepar cikkszám

SN061242

Gyártói cikkszám

6279890

Gyártói típuskód

GS-OT50ARW

Szélesség:

45 mm

Alkalmazás:

külső sarok

Anyag:

acél

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9010

Ütésállóság (IK):

IK10

Védőfóliával:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök fedél ; Felsőrész belső sarokhoz 50-es nyíláshoz 45x12x300mm hófehér