OBO - Felsőrész belső sarokhoz 80-as nyíláshoz 300x30x80mm hófehér SN061243 - 6279870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76.5 mm
Alkalmazás - külső sarok
Anyag - acél
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Felület - szalaghorganyzott és rétegzett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195696056
Sonepar cikkszám
SN061243
Gyártói cikkszám
6279870
Gyártói típuskód
GS-OTARW
Szélesség:
76.5 mm
Alkalmazás:
külső sarok
Anyag:
acél
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök fedél ; Felsőrész belső sarokhoz 80-as nyíláshoz 300x30x80mm hófehér