Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Felsőrész külső sarokhoz 50-es nyíláshoz 45x12x400mm hófehér SN061244 - 6279990

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 45 mm

  • Szerelési mód - belül fekvő

  • Kivitel - sima

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195681090

Sonepar cikkszám

SN061244

Gyártói cikkszám

6279990

Gyártói típuskód

GS-OT50FRW

Szín:

fehér

Anyag:

acél

Szélesség:

45 mm

Szerelési mód:

belül fekvő

Kivitel:

sima

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9010

Ütésállóság (IK):

IK10

Védőfóliával:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem fedél ; Felsőrész külső sarokhoz 50-es nyíláshoz 45x12x400mm hófehér