OBO - Felsőrész külső sarokhoz 80-as nyíláshoz 300x80mm szürke SN061246 - 6279862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Anyag - acél
Szélesség - 76.5 mm
Szerelési mód - belül fekvő
Kivitel - sima
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195695981
Sonepar cikkszám
SN061246
Gyártói cikkszám
6279862
Gyártói típuskód
GS-OTFLGR
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Szélesség:
76.5 mm
Szerelési mód:
belül fekvő
Kivitel:
sima
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem fedél ; Felsőrész külső sarokhoz 80-as nyíláshoz 300x80mm szürke