OBO - Felsőrész külső sarokhoz 80-as nyíláshoz 300x80mm szürke SN064986 - 7408718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 3
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Rögzítés módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196481965
Sonepar cikkszám
SN064986
Gyártói cikkszám
7408718
Gyártói típuskód
MPK 3C
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
3
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
63 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Szerelőlap 3 db C típusú kivágással 63x36x1,5