Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Felszerelhető sarokelem 110 szalaghorganyzott SN061248 - 6098475

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195242512

Sonepar cikkszám

SN061248

Gyártói cikkszám

6098475

Gyártói típuskód

WEAS 110 FS

Kábeltálca magasság:

110 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Felszerelhető sarokelem 110 szalaghorganyzott