OBO - Felszerelhető sarokelem 160 V2A SN061249 - 6098868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 160 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195696346
Sonepar cikkszám
SN061249
Gyártói cikkszám
6098868
Gyártói típuskód
WEAS 160 A2
Kábeltálca magasság:
160 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Felszerelhető sarokelem 160